›

FIVENORM (H)07 V2-K 1,5/AWG 16, WHI

Cod. Rexel HUK63418
Cod. Produttore 63418

Informazioni principali

  • Serie: FIVENORM H07V2-K
  • Tensione nominale: 450/750 V AC
  • Sezione conduttore: 1,5 mm²
  • Conduttore: rame nudo, flessibile
  • Isolamento: PVC secondo DIN VDE
  • Temperatura lavoro: -40°C a +90°C
  • Raggio di curvatura: 4x diametro esterno
  • Certificazioni: HAR, UL AWM, CSA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico FIVENORM (H)07 V2-K con sezione di 1,5 mm² e conduttore AWG 16, ideale per impianti elettrici residenziali e industriali. Il cavo è caratterizzato da un isolamento di alta qualità che garantisce sicurezza e durabilità nel tempo. Il colore bianco facilita l’identificazione e l’installazione in ambienti diversi. Progettato per offrire elevate prestazioni elettriche e resistenza alle sollecitazioni meccaniche, è adatto a una vasta gamma di applicazioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1.5 mm²

sezione AWG

16

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

isolamento filo

PVC

diametro esterno circa

3.25 mm

tensione nominale U0

450 V

tensione nominale U

750 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

FIVENORM (H)07 V2-K 1,5/AWG 16, WHI