› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

Fitting Smart Line PA6 Diritto M20 NW17 IP66 Nero per Installazioni Elettriche Industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel MEPMALND-M207
Cod. Produttore ALND-M207
Cod. EAN 7630030203343

Informazioni principali

  • Tipo: raccordo dritto
  • Materiale: poliammide 6
  • Filettatura: M20x1.5 metrica
  • Dimensione condotto: NW17
  • Grado protezione: IP66
  • Colore: nero
  • Unità confezionamento: 100 pezzi
  • Serie: PMA Flexible Cable Protection

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Raccoglitore elettrico Smart Line DN17 con filettatura M20, colore nero, con grado di protezione IP66. Progettato per garantire un'elevata resistenza agli agenti esterni e all'acqua, ideale per installazioni elettriche in ambienti industriali o esterni che richiedono sicurezza e affidabilità. Realizzato con materiali durevoli per assicurare protezione e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Fitting, Smart Line, Straight, One-Piece, Polyamide 6, Metric Thread M20x1.5, for Corrugated Conduits Size NW17, IP66, Color Black, Packaging Unit 100 pcs

Caratteristiche tecniche

tipo di filettatura

metrico

lunghezza totale

41 mm

materiale

poliammide

diametro nominale

20 mm

forma costruttiva

filettatura interna

dimensione di collegamento filettatura

M20×1,5

lunghezza della filettatura

11 mm

materiale della guarnizione

senza guarnizione

esecuzione

diritto

grado di protezione (IP)

IP66

tipo di connessione

raccordo a scatto

colore

nero

temperatura di impiego

-45 °C

materiale della filettatura

poliammide

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Fitting Smart Line PA6 Diritto M20 NW17 IP66 Nero per Installazioni Elettriche Industriali