› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

Fitting Smart Line dritto PA6 M25 NW23 IP66 nero per canalizzazioni elettriche

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel MEPMALND-M253
Cod. Produttore ALND-M253
Cod. EAN 7630030203329

Informazioni principali

  • Filettatura: M25x1.5
  • Dimensione guaina: NW23
  • Materiale: Poliammide 6
  • Grado protezione: IP66
  • Colore: Nero
  • Configurazione: Monopezzo dritto
  • Unità confezione: 50 pezzi
  • Serie: PMA Flexible Cable Protection

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Raccoglitore elettrico Smart Line DN23 con attacco M25, colore nero, grado di protezione IP66, ideale per installazioni che richiedono resistenza a polvere e acqua, garantendo sicurezza e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Fitting, Smart Line, Straight, One-Piece, Polyamide 6, Metric Thread M25x1.5, for Corrugated Conduits Size NW23, IP66, Color Black, Packaging Unit 50 pcs

Caratteristiche tecniche

tipo di filettatura

metrico

lunghezza totale

45.5 mm

materiale

poliammide

diametro nominale

25 mm

forma costruttiva

filettatura interna

dimensione di collegamento filettatura

M25×1,5

lunghezza della filettatura

12 mm

materiale della guarnizione

senza guarnizione

esecuzione

diritto

grado di protezione (IP)

IP66

tipo di connessione

raccordo a scatto

colore

nero

temperatura di impiego

-45 °C

materiale della filettatura

poliammide

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Fitting Smart Line dritto PA6 M25 NW23 IP66 nero per canalizzazioni elettriche