› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

Fitting Smart Line dritto PA6 M12x1,5 per tubi corrugati NW10 IP66 nero

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel MEPMALND-M120
Cod. Produttore ALND-M120
Cod. EAN 7630030203411

Informazioni principali

  • Tipo: raccordo dritto
  • Materiale: poliammide 6
  • Filettatura: metrico M12x1.5
  • Per tubi corrugati: DN10
  • Protezione: IP66
  • Colore: nero
  • Unità di confezionamento: 100 pz
  • Serie: PMA Flexible Cable Protection

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Raccoglitore Smart Line DN10 con attacco M12, colore nero, dotato di protezione IP66 che garantisce resistenza a polvere e acqua. Progettato per applicazioni elettriche che richiedono un elevato grado di protezione e affidabilità, questo componente è ideale per installazioni in ambienti industriali e condizioni difficili. La struttura robusta assicura durata nel tempo e sicurezza nell’utilizzo. Descrizione del produttore: Fitting, Smart Line, Straight, One-Piece, Polyamide 6, Metric Thread M12x1.5, for Corrugated Conduits Size NW10, IP66, Color Black, Packaging Unit 100 pcs

Caratteristiche tecniche

tipo di filettatura

metrico

lunghezza totale

34 mm

materiale

poliammide

diametro nominale

12 mm

forma costruttiva

filettatura interna

dimensione di collegamento filettatura

M12×1,5

lunghezza della filettatura

11 mm

materiale della guarnizione

senza guarnizione

esecuzione

diritto

grado di protezione (IP)

IP66

tipo di connessione

raccordo a scatto

colore

nero

temperatura di impiego

-45 °C

materiale della filettatura

poliammide

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Fitting Smart Line dritto PA6 M12x1,5 per tubi corrugati NW10 IP66 nero