› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

Fitting Smart Line diritto PA6 M20x1.5 per tubi corrugati NW12 IP66 nero

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel MEPMALND-M202
Cod. Produttore ALND-M202
Cod. EAN 7630030203367

Informazioni principali

  • Tipo: Raccordo dritto
  • Materiale: Poliammide 6
  • Filettatura: Metrica M20x1.5
  • Per tubi corrugati NW12
  • Grado protezione: IP66
  • Colore: Nero
  • Unità di confezionamento: 100 pz
  • Serie: PMA Flexible Cable Protection

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Raccoglitore elettrico con attacco M20 e diametro nominale DN12, progettato per garantire un elevato grado di protezione IP66. Realizzato in materiale resistente, è ideale per installazioni che richiedono sicurezza e affidabilità contro polvere e acqua. Il design compatto e funzionale lo rende adatto a diverse applicazioni nel settore elettrico, assicurando una connessione stabile e duratura in ambienti industriali e civili. Disponibile in colore nero per un aspetto sobrio e professionale. Descrizione del produttore: Fitting, Smart Line, Straight, One-Piece, Polyamide 6, Metric Thread M20x1.5, for Corrugated Conduits Size NW12, IP66, Color Black, Packaging Unit 100 pcs

Caratteristiche tecniche

tipo di filettatura

metrico

lunghezza totale

38 mm

materiale

poliammide

diametro nominale

16 mm

forma costruttiva

filettatura interna

dimensione di collegamento filettatura

M20×1,5

lunghezza della filettatura

11 mm

materiale della guarnizione

senza guarnizione

esecuzione

diritto

grado di protezione (IP)

IP66

tipo di connessione

raccordo a scatto

colore

nero

temperatura di impiego

-45 °C

materiale della filettatura

poliammide

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Fitting Smart Line diritto PA6 M20x1.5 per tubi corrugati NW12 IP66 nero