› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

Fitting diritto PA6 con ottone nichelato M40x1,5 per tubi corrugati NW36 IP69 nero

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel MEPMNKNH-M406-1
Cod. Produttore NKNH-M406-13
Cod. EAN 7630030261077

Informazioni principali

  • Serie: PMA Flexible Cable Protection
  • Filettatura: M40x1.5
  • Materiale: PA6 + Ottone Nichelato
  • Dimensione tubo: NW36
  • Lunghezza filetto: 13.0 mm
  • Grado protezione: IP68 & IP69
  • Colore: Nero
  • Unità confezionamento: 20 pz

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Raccoglitore DN40 con filettatura M40 realizzato in materiale PA6 rinforzato con ottone nichelato, caratterizzato da un elevato grado di protezione IP6, ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e resistenza agli agenti esterni. La combinazione di PA6 e ottone garantisce durabilità e affidabilità nel tempo, rendendo questo componente adatto per installazioni in ambienti industriali e civili dove è necessaria una protezione efficace contro polvere e acqua. Descrizione del produttore: Fitting PMAFIX PRO, Straight, Polyamide 6 / Nickel Plated Brass, Metric Metal Thread M40x1.5, for Corrugated Conduits Size NW36, Thread Length 13.0 mm, IP68 & IP69, Color Black, Packaging Unit 20 pcs

Caratteristiche tecniche

tipo di filettatura

metrico

lunghezza totale

74 mm

materiale

poliammide

diametro nominale

40 mm

forma costruttiva

filettatura interna

dimensione di collegamento filettatura

M40×1,5

lunghezza della filettatura

13 mm

esecuzione

diritto

tipo di connessione

raccordo a scatto

colore

nero

temperatura di impiego

-50 °C

materiale della filettatura

ottone

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Fitting diritto PA6 con ottone nichelato M40x1,5 per tubi corrugati NW36 IP69 nero