Prodotti /

Cod. Rexel
DK5044-10N
Cod. Produttore
5044-10N
Cod. EAN
8033648133023

Informazioni di prodotto

Collare fissatubo metallico, larghezza 12 mm, diametro foro M5, nero, AD13
Descrizione del produttore: Elementi di fissaggio realizzati in acciaio zincato rivestito da un profilo in gomma a protezione della superficie del tubo, sono caratterizzati da un’estrema facilità d’impiego in quanto l’ancoraggio avviene mediante l’impiego di una sola vite. Colore nero.

colore

Nero

resistente ai raggi UV

senza alogeni

Protezione della superficie

Zincato a nastro

numero max. di tubi

1

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Foro per vite

Adatto per tubi protettivi

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

adatto per diametro tubo

13 ... 13 mm