› Utensili › Fissaggio › Viti e Bulloni

Fissatubi multidiametro 16-32 mm con tasselli kit 100 pezzi per impianti interni

Cod. Rexel BLBIZ710245
Cod. Produttore BIZ710245
Cod. EAN 3700420323587

Informazioni principali

  • Diametro tubo: 16-32 mm
  • Filettatura fascetta: M7
  • Foratura richiesta: Ø 8 mm
  • Materiale: Poliammide 6.6
  • Resistenza temperatura: -40 a +85 °C
  • Resistenza trazione: 36 daN
  • Lunghezza collana: 180 mm
  • Serie: BIZ 710 245

Descrizione del prodotto

Fascette multidiametro fissatubi in plastica di colore grigio RAL 7035, ideali per il fissaggio di tubi IRL con diametro da 16 a 32 mm all'interno. Realizzate in poliammide 6.6, garantiscono resistenza termica da -40 a +85 °C e resistenza al filo incandescente fino a 850 °C. Il fissaggio avviene tramite foro da 8 mm con tassello e vite M7, con una lunghezza della caviglia di 37 mm e della collana di 180 mm. La fascetta è allineabile e dotata di inserto, assicurando una tenuta sicura con una resistenza alla trazione di 36 daN. La confezione comprende 100 fascette con tasselli, offrendo una soluzione pratica e versatile per coprire più diametri con un unico prodotto. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: kit di 100 fascette multidiametro, fissatubi con basetta, Ø 16-32 mm + 100 tasselli PA 6,6, grigio. L'articolo fissa rapidamente tubi rigidi in ambienti interni. Con il fissaggio adatto è possibile applicare l'articolo a qualsiasi materiale. Filettatura della fascetta M7. Foratura Ø 8 mm.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

chiuso

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Foro per vite

con inserto

Collegabile

Adatto per tubi protettivi

adatto per diametro tubo

16 ... 32 mm

Fissatubi multidiametro 16-32 mm con tasselli kit 100 pezzi per impianti interni