› Utensili › Fissaggio › Viti e Bulloni

Kit 100 fissatubi multidiametro 40-63 mm con tasselli PA 6,6 per ambienti interni

Cod. Rexel BLBIZ710246
Cod. Produttore BIZ710246
Cod. EAN 3700420323594

Informazioni principali

  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Ø foratura: 8 mm
  • Tipo filettatura: M7
  • Ø tubo: 40-63 mm
  • Resistenza trazione: 36 daN
  • Materiale: Poliammide 6.6
  • Temp. applicazione: -15 a +35 °C
  • Serie: BIZ 710 246

Descrizione del prodotto

Fascette multidiametri fissatubi con diametro regolabile da 40 a 63 mm, complete di tasselli in poliammide 6.6 resistente alle temperature da -40 a +85 °C e al filo incandescente fino a 850 °C. Il fissaggio avviene tramite foro da 8 mm e vite M7, garantendo un'installazione sicura e stabile. La lunghezza della collana è di 280 mm con una resistenza alla trazione di 36 daN. Il colore grigio RAL 7035 assicura un aspetto neutro e professionale. Questo prodotto è ideale per il fissaggio di tubi IRL all'interno, grazie alla fascetta che consente di coprire più diametri in un solo articolo, semplificando e velocizzando il montaggio. La confezione contiene 100 fascette e 100 tasselli. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: kit di 100 fascette multidiametro, fissatubi con basetta, Ø 40-63 mm + 100 tasselli PA 6,6, grigio. L'articolo fissa rapidamente tubi rigidi in ambienti interni. Con il fissaggio adatto è possibile applicare l'articolo a qualsiasi materiale. Filettatura della fascetta M7. Foratura Ø 8 mm.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

chiuso

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Foro per vite

con inserto

Collegabile

Adatto per tubi protettivi

adatto per diametro tubo

40 ... 63 mm

Kit 100 fissatubi multidiametro 40-63 mm con tasselli PA 6,6 per ambienti interni