›

Kit connessione SQUALE D6 5 ingressi pre-riempito interno/esterno

Cod. Rexel BLBIZ710308
Cod. Produttore BIZ710308

Informazioni principali

  • Serie: SQUALE
  • Tensione: 0,6 kV - 1 kV
  • Capacità cavo principale: fino a 5 mm²
  • Capacità cavo derivato: fino a 5 x 4 mm²
  • Dimensioni: 138 x 60 x 37 mm
  • Grado protezione: IPX8 (30 min, 0,5 Bar)
  • Normativa: EN 50393
  • Materiale: Atossico, pre-riempito con gel

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Set di connessione SQUALO per derivazione ermetica con gel, dimensioni 138 x 60 x 37 mm. Progettato per collegare, isolare, sigillare e proteggere cavi elettrici in rame, ideale per applicazioni in ambienti esterni, umidi e immersi. Il sistema include 5 morsetti in rame per connessioni affidabili e 4 fascette di cablaggio per una tenuta perfetta. Supporta cavi principali fino a 5 x 1.5 a 6 mm² e cavi derivati fino a 5 x 1.5 a 4 mm², con diametro massimo rispettivamente di 22,5 mm e 18,5 mm. La tensione nominale è 0,6/1 (1,2) kV. Realizzato con materiale isolante in plastica, garantisce tenuta IPX8 per una protezione ottimale contro l’acqua. Il prodotto è atossico, conforme alle norme EN 50393 e alla direttiva RoHS, e si distingue per semplicità e rapidità di installazione grazie al sistema completo di connessione integrato. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Kit di connessione SQUALE D6 derivazione per conduttori con grandezza fino a 5 x 4 mm². Pre-riempito. Con connettori 5 ingressi. Isolamento e protezione per i collegamenti elettrici. Non tossico, senza data di scadenza, riaccessibile. Applicazione interna/esterna.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Gel

senza alogeni

adatto per

Altro

numero di conduttori

5

materiale isolante

Plastica

Accessori di collegamento in dotazione

Connettore a vite

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

sezione nominale del conduttore

1,5 ... 6 mm²

Serie

SQUALE

Kit connessione SQUALE D6 5 ingressi pre-riempito interno/esterno