› Utensili › Fissaggio › Collari in metallo

Guidacavi 2 posizioni 30 cavi PA6 grigio montaggio parete soffitto

Cod. Rexel BLBIZ710236
Cod. Produttore BIZ710236
Cod. EAN 3700420321569

Informazioni principali

  • Colore: Grigio RAL 7030
  • Capacità: 30 cavi
  • Materiale: Poliammide 6.6
  • Temperatura: -40°C a +80°C
  • Resistenza fiamma: VDE 0471/DIN IEC 695
  • Resistenza filo incandescente: 960°C
  • Montaggio: Tassello Ø 6 x 55 mm
  • Serie: Bizline

Descrizione del prodotto

Guide per cavi a 2 posizioni con tassello a battere Ø 6 x 55 mm premontato, realizzate in poliammide 6.6 resistente a temperature da -40 a +80 °C e alla fiamma secondo VDE 0471/DIN IEC 695. Progettate per il fissaggio e la manutenzione di cavi su pareti e soffitti, queste guide garantiscono una capacità fino a 30 cavi. Il materiale è privo di alogeni e silicone, assicurando sicurezza e durabilità. Il colore grigio RAL 7030 e la struttura in materiale pieno le rendono facilmente riaccessibili e affidabili per applicazioni elettriche. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Guidacavi, 2 posizioni, 30 cavi, PA 6, grigio, che consente di montare e mantenere in posizione cavi a parete o a soffitto. Articolo consegnato con un tassello 6 x 55 mm premontato. Soluzione alternativa per la posa di canaline portacavi e fascette.

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

Protezione della superficie

Altro

per numero di conduttori NYM 3x1,5

30

con tassello

materiale

Plastica

esecuzione resistente alla fiamma

Guidacavi 2 posizioni 30 cavi PA6 grigio montaggio parete soffitto