› Utensili › Fissaggio › Collari in metallo

Guidacavi 2 posizioni 15 cavi PA6 grigio parete soffitto

Cod. Rexel BLBIZ710235
Cod. Produttore BIZ710235
Cod. EAN 3700420321552

Informazioni principali

  • Colore: Grigio RAL 7030
  • Capacità cavi: 15 posizioni
  • Materiale: Poliammide 6.6
  • Temperatura: -40° a +80°C
  • Resistenza fiamma: VDE 0471/DIN IEC 695
  • Resistenza filo incandescente: 960°C
  • Tassello premontato: Ø 6 x 55 mm
  • Serie: Bizline

Descrizione del prodotto

Guide per cavi a 2 posizioni con tassello a battere premontato, ideali per il fissaggio e la manutenzione di cavi su pareti e soffitti. Realizzate in poliammide 6.6 resistente a temperature da -40 a +80 °C, con elevata resistenza alla fiamma secondo gli standard VDE 0471/DIN IEC 695 e al filo incandescente a 960 °C. Il design consente di posizionare fino a 15 cavi di tipo NYM 3x1,5 in modo ordinato e sicuro. Il prodotto è privo di alogeni e silicone, garantendo sicurezza e rispetto ambientale. Il colore grigio RAL 7030 si adatta facilmente a diversi contesti installativi. La guida è facilmente riaccessibile per interventi di manutenzione. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Guidacavi, 2 posizioni, 15 cavi, PA 6, grigio, che consente di montare e mantenere in posizione cavi a parete o a soffitto. Articolo consegnato con un tassello 6 x 55 mm premontato. Soluzione alternativa per la posa di canaline portacavi e fascette.

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

per numero di conduttori NYM 3x1,5

15

con tassello

materiale

Plastica

esecuzione resistente alla fiamma

Guidacavi 2 posizioni 15 cavi PA6 grigio parete soffitto