Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYCMUCR50
Cod. Produttore
NSYCMUCR50
Cod. EAN
3606480213069

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Alluminio
  • Colore: Grigio RAL 7033
  • Finitura: Polvere epossipoliestere
  • Angolo di funzionamento: 310°
  • Carico massimo: 1,25 kg
  • Altezza: 115 mm
  • Diametro: 96 mm
  • Serie: Spacial S3CM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Fissaggio verticale girevole HMI Spacial S3CM, quadrato 50 mm. Altezza 115 mm, diametro 96 mm . Elemento girevole di fissaggio su cassetta Montaggio su cassetta, in posizione verticale. Angolo di funzionamento: 310° Carico permanente ammissibile: 1,25 kg. Alluminio, finitura in polvere epossi-poliestere. Grigio RAL 7040. set da 1

colore

Grigio

larghezza

96 mm

Tipologia

Componente braccio portante

altezza

115 mm

profondità

96 mm

numero RAL

7040

max. capacità di carico

1,25 kg

materiale

Metallo

Serie

Spacial S3CM

Produttore

Fissaggio verticale girevole 50 mm alluminio grigio per montaggio cassette HMI Spacial S3CM