Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYCMUCC50
Cod. Produttore
NSYCMUCC50
Cod. EAN
3606480213113

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Alluminio
  • Colore: Grigio RAL 7033
  • Finitura: Polvere epossi-poliestere
  • Angolo funzionamento: 310°
  • Carico ammissibile: 2 kg
  • Dimensioni: 147x154x180 mm
  • Tipo fissaggio: 4 viti M6
  • Serie: Spacial S3CM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Fissaggio orizzontale girevole HMI Spacial S3CM, quadrato 50 mm. 147 x 154 x 180 mm. Braccio girevole di fissaggio per contenitore. Montaggio su cassetta, in posizione orizzontale. L'angolo di funzionamento è di 310°. Il carico permanente ammissibile è 2 kg. Alluminio, finitura in polvere epossi-poliestere. Grigio RAL 7035. set da 1

colore

Grigio

larghezza

154 mm

Tipologia

Componente braccio portante

altezza

147 mm

profondità

180 mm

numero RAL

7040

max. capacità di carico

2 kg

materiale

Metallo

Serie

Spacial S3CM

Produttore

Fissaggio squadra girevole 50 mm alluminio grigio per contenitori orizzontale HMI Spacial S3CM