Prodotti /

Fischer Tasselli e Fissaggio | Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
FX00517597
Cod. Produttore
00517597
Cod. EAN
8001132026373

Informazioni di prodotto

PFS 12

Fissaggio per cassetta e scaldabagno WDS X / PFS
Fissaggio per scaldabagno

Materiali di supporto:
  • Calcestruzzo
  • Mattone pieno in laterizio
  • Mattone semipieno (perforato verticalmente) in laterizio


Vantaggi:
  • WDS X / PFS è un kit di fissaggio completo che permette un’installazione semplice e veloce.
  • WDS X è fornito con ganci di diverso diametro e lunghezza, per una maggior flessibilità nell’installazione.
  • WDS X, grazie all’espansione a 4 settori del tassello SX, è idoneo per l’installazione in materiali di supporto pieni e semipieni.
  • PFS, con cono espansore in acciaio, è progettato appositamente per l’installazione in materiali di supporto semipieni.
  • Il collarino pronunciato e le alette antirotazione impediscono al fissaggio WDS X / PFS di scivolare nel foro o di ruotare. Questo facilità l’installazione.


Applicazioni:
  • Fissaggio di cassette scaricatrici
  • Fissaggio di scaldabagni su murature portanti


Funzionamento:
  • Il fissaggio per cassetta scaricatrice e scaldabagno WDS X / PFS è idoneo per installazione non passante.
  • L’avvitamento del gancio nel fissaggio WDS X espande il tassello SX in 4 direzioni, nel fissaggio PFS espande le alette del tassello PF contro la prima cartella del mattone semipieno. In entrambi i casi è fornito un ancoraggio sicuro nel materiale di supporto.
  • Su supporti semipieni forare solo a rotazione.
Specifiche tecniche:
  • Contenuto per busta in plastica: 2 tasselli PF M 10, 2 cancani M 10;
  • Profondità foro min - h1 - [mm]: 75;
  • Diametro gambo - ds - [mm]: 8.8;
  • Diametro foro - d0 - [mm]: 14;
  • Lunghezza utile gancio fuori parete - Lh - [mm]: 20;
Riferimenti:
  • EAN: 8001132026373
  • Codice fischer: 517597

Produttore

Fissaggio scaldabagno PFS 12