Prodotti /

Fischer Tasselli e Fissaggio | Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
FX00051308
Cod. Produttore
00051308
Cod. EAN
8001132010402

Informazioni di prodotto

  • Contenuto per busta in plastica: 2 tasselli S 12, 2 dadi in acciaio M 10, 2 viti doppio filetto M 10 x 120, 2 boccole in nylon BDH M 10;
  • Spessore fissabile max - t fix - [mm]: 40;
  • Profondità foro min - h1 - [mm]: 80;
  • Diametro foro - d0 - [mm]: 12;
Descrizione del produttore: Fissaggio per lavabi e sanitari a parete WST 120, progettato per garantire stabilità e sicurezza nell'installazione di apparecchi sanitari. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata nel tempo e facilità di montaggio, rendendo il fissaggio affidabile anche in ambienti umidi. Ideale per applicazioni in ambito elettrico e idraulico, contribuisce a mantenere l'integrità strutturale degli elementi installati.

Produttore

Fissaggio lavabi e sanitari a parete WST 120