Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYCMUCP50
Cod. Produttore
NSYCMUCP50
Cod. EAN
3606480213090

Informazioni di prodotto

Fixing sloping on enclosure, square 50 mm. For SPACIAL S3CM HMI encl.

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Fissaggio inclinabile diametro 50 mm

colore

Grigio

larghezza

100 mm

Tipologia

Componente braccio portante

altezza

182 mm

profondità

100 mm

numero RAL

7040

max. capacità di carico

2,98 kg

materiale

Metallo

Serie

Spacial S3CM

Produttore

Fissaggio inclinabile diametro 50 mm