› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Fissaggio canalina portacavi verticale profilo C 8mm

Cod. Rexel KM174386
Cod. Produttore 174386
Cod. EAN 4015081708482

Informazioni principali

  • Descrizione: BPZ-CDB08/CP COP.SUP.CANALINA VERTI
  • Fissaggio canalina: verticale
  • Profilo: C
  • Altezza profilo: 8 mm
  • Serie: None

Descrizione del prodotto

Kit di squadre realizzato in metallo di alta qualità con finitura in acciaio inox, ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e durata. Questo accessorio è progettato per garantire una copertura superiore efficace per canaline verticali, assicurando protezione e supporto ottimale nelle installazioni. La combinazione di materiali robusti e design funzionale lo rende una soluzione affidabile per professionisti del settore elettrico. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Fissaggio per canalina portacavi verticale profili C H=8mm

Caratteristiche tecniche

colore

Acciaio inox

larghezza

110 mm

Tipologia

Kit di squadre

altezza

77,8 mm

profondità

8 mm

Adatto per armadi di larghezza

600 mm

materiale

Metallo

Fissaggio canalina portacavi verticale profilo C 8mm