Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYCMUTC50
Cod. Produttore
NSYCMUTC50
Cod. EAN
3606480212963

Informazioni di prodotto

Fissaggio a squadra fisso 50 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Staffa di fissaggio HMI Spacial S3CM, quadrata 50 mm. A: 144 x 155 x 144 mm Adattatore per tubo. Montaggio tra tubo orizzontale e tubo verticale. Carico permanente ammissibile: 1,35 kg. Alluminio, finitura in polvere epossi-poliestere. Grigio RAL 7040. set da 1

colore

Grigio

larghezza

155 mm

Tipologia

Componente braccio portante

altezza

144 mm

profondità

144 mm

numero RAL

7040

max. capacità di carico

1,35 kg

materiale

Metallo

Serie

Spacial S3CM

Produttore

Fissaggio a squadra fisso 50 mm staffa alluminio grigio montaggio tubi orizzontale verticale