Prodotti /

Fischer Tasselli e Fissaggio | Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
FX00520526
Cod. Produttore
00520526
Cod. EAN
4048962169089

Informazioni di prodotto

FIS SB 585 S (I,GB,D)

Ancorante chimico a iniezione Superbond FIS SB
La resina con tecnologia ai silani per fissaggi in calcestruzzo in ambito sismico categoria C1 e C2 e per riprese di getto, in cartuccia da 585 ml

Materiali di supporto:

Certificato per ancoraggi in:

  • Calcestruzzo da C20/25 a C50/60, fessurato e non fessurato e per azioni sismiche (categoria di prestazione sismica C1 e C2)


Certificato per connessioni di barre di armatura post-installate in:

  • Calcestruzzo da C12/15 a C50/60, fessurato e non fessurato


Idoneo anche per:

  • Pietra naturale con struttura compatta
  • Legno lamellare


Vantaggi:
  • L'ancorante chimico a iniezione Superbond FIS SB è la soluzione ideale per calcestruzzo fessurato e non fessurato.
  • E' possibile adattare la profondità di ancoraggio delle barre a seconda del carico richiesto. Anche a profondità ridotte la tenuta è molto elevata.
  • Il prodotto mantiene le sue caratteristiche in esercizio sia a basse che alte temperature. l'unico utilizzabile fino ad un massimo di 150 °C.
  • Il prodotto può essere installato a bassissime temperature, fino a -15 °C
  • Adatto ad applicazioni sismiche, categoria di prestazione sismica europea C1, C2 e per zona di progettazione sismica statunitense da A a F


Applicazioni:

Da utilizzare con:

  • Barra filettata RG M in acciaio zincato (classe 5.8 e 8.8), inossidabile (classe A4-70) e altamente resistente alla corrosione (classe C-70)
  • Barra filettata FIS A in acciaio zincato (classe 5.8 e 8.8) e inossidabile (classe A4-70)
  • Bussola filettata internamente RG MI in acciaio zincato (vite classe 8.8) e inossidabile (vite classe A4-70)
  • Barre di armatura
  • Barre filettate / barre di armatura FRA


Per il fissaggio di:

  • Carpenterie metalliche pesanti
  • Installazioni di silos
  • Alte scaffalature
  • Barriere antirumore
  • Balaustre
  • Scale
  • Riprese di getto


Funzionamento:
  • Possiede una tecnologia brevettata ai silani.
  • Resina e induritore sono in due contenitori separati che vengono miscelati durante l'estruzione.
  • Il prodotto deve essere iniettato senza bolle d'aria e a partire dalla base del foro.
  • Per applicazioni in categoria di prestazione sismica C2, riempire con il prodotto lo spazio anulare tra la barra pre-installata e il foro della piastra da fissare. Per un'applicazione ottimale utilizzare l’opportuno Kit Dinamico Sismico FFD (opzionale).

Specifiche tecniche:
  • Stoccaggio: 12;
  • Contenuto: 585;
  • Lingue sulla cartuccia: I, GB, D;
  • Miscelatori: 2;
  • Carichi: P-S;
Riferimenti:
  • EAN: 4048962169089
  • Codice fischer: 520526

Produttore

FIS SB 585 S Resina ancorante chimico