Bussola FIS E
Bussola con filettatura metrica interna per applicazioni certificate in muratura piena e forata
Vantaggi: La marcatura CE sussiste se e solo se abbinata con resine fischer FIS V, FIS C700 HP PRO1, T-BOND PRO.1, GREEN nei limiti descritti (tipologia barra, diametro e tipo di acciaio) nel corrispondente benestare tecnico europeo ETA.
Specifiche tecniche:- Lunghezza - l - [mm]: 85;
- Profondità di avvitamento max - lE,max - [mm]: 60;
- Profondità di avvitamento min - lE,min - [mm]: 8;
- Profondità di ancoraggio effettiva min - hef - [mm]: 85;
- Diametro foro - d0 - [mm]: 14;
- Quantità di resina per profondità di ancoraggio efficace in muratura di mattoni pieni: 4;
- Tassello a rete: FIS H 16x85 K, FIS H 20x85 K;
Riferimenti:- EAN: 4006209436325
- Codice fischer: 43632