›

FINECORSA NC/NO+STAFFA+PRESSACAVO M

DKC
Cod. Rexel S3RAMC05
Cod. Produttore RAMC05
Cod. EAN 8033603185555

Informazioni principali

  • Tipo: FINECORSA NC/NO
  • Accessori: Staffa in lamiera
  • Materiale staffa: Zincata Sendzimir
  • Normativa: IEC/EN 60947-5-1
  • Montaggio: Viteria inclusa
  • Pressacavo: Maschio
  • Serie: S3RAMC05

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Microinterruttore conforme alle normative IEC/EN 60947-5-1. Confezione completa di staffa in lamiera zincata Sendzimir e viteria necessaria al montaggio.

Caratteristiche tecniche

funzione di commutazione

Altro

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

forma della scatola

Altro

grado di protezione (IP)

Altro

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

Grado di protezione (NEMA)

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

20 ... 50 °C

FINECORSA NC/NO+STAFFA+PRESSACAVO M