Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXCMD2124C12
Cod. Produttore
XCMD2124C12
Cod. EAN
3389110221350

Informazioni di prodotto

finecorsa puls.a leva e rot.acciaio azion.unidir. - 1 NC + 1 NO - scatto - M12

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il finecorsa Schneider Electric OSiSense XCMD formato miniatura, ha un pulsante a leva con rotella in acciaio ad azionamento unidirezionale e corpo in Zamak. Dispone di 1 contatto NA + 1 contatto NC a scatto e di un connettore M12 a 5 pin. Questo finecorsa è dotato di un robusto corpo modulare e miniaturizzato Zamak, che ne facilita l'installazione. Grazie alla resistenza agli urti IP66 e IK06, è l'ideale per l'utilizzo in condizioni difficili. È fissato sulla macchina tramite il suo corpo e ha una durata elettrica tipica di 5 milioni di cicli nella categoria di utilizzo DC-13 ed è conforme alle norme CCC, EN/IEC 60947.-5-1, CSA C22-2 N.14, EN/IEC 60204-1, UL 508, BV.

lunghezza del sensore

16 mm

numero di contatti di chiusura

1

corrente d’esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0.22 A

altezza del sensore

50 mm

forma della scatola

blocco

apertura forzata

numero di contatti di riposo

1

materiale della scatola

metallo

larghezza del sensore

30 mm

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

esecuzione dell’elemento di azionamento

pulsante a bottone

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 °C

funzione di commutazione

organo di comando a scatto rapido