› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Climatizzazione e Ventilazione Quadri

Filtro ventilazione FF20PA230UF GR alta qualità per impianti elettrici 230V

Cod. Rexel FN014372.00001
Cod. Produttore 014372.00001

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230 V
  • Tipo filtro: Con ventilazione
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Alimentazione AC
  • Efficienza: Ottimizzazione impianti
  • Robustezza: Elevata
  • Design: Funzionale
  • Serie: FF20PA

Descrizione del prodotto

Il filtro con ventilazione FF20PA230UF GR è progettato per un'alimentazione in corrente alternata, garantendo prestazioni affidabili in un'ampia gamma di applicazioni. Realizzato in materiale di alta qualità, questo filtro offre una soluzione efficace per migliorare la qualità dell'aria e ottimizzare il funzionamento degli impianti elettrici. La sua robustezza e il design funzionale lo rendono un componente essenziale per chi cerca efficienza e durabilità. Descrizione del produttore: Il filtro con ventilazione FF20PA230UF GR è progettato per un'alimentazione in corrente alternata, garantendo prestazioni affidabili in un'ampia gamma di applicazioni. Realizzato in materiale di alta qualità, questo filtro offre una soluzione efficace per migliorare la qualità dell'aria e ottimizzare il funzionamento degli impianti elettrici. La sua robustezza e il design funzionale lo rendono un componente essenziale per chi cerca efficienza e durabilità.

Caratteristiche tecniche

larghezza

325 mm

altezza

325 mm

profondità

163,5 mm

numero RAL

7035

tipo di tensione di alimentazione

AC

grado di protezione (IP)

IP54

potenza nominale

45 W

portata volumetrica a soffiaggio libero

315 METROC_ORA

emissione di rumori

58 DECIBEL_A

Grado di protezione (NEMA)

12

Filtro ventilazione FF20PA230UF GR alta qualità per impianti elettrici 230V