› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Climatizzazione e Ventilazione Quadri

Filtro ventilazione FF20GA230UER grigio compatto efficiente per impianti elettrici AC

Cod. Rexel FN010115.00001
Cod. Produttore 010115.00001

Informazioni principali

  • Serie: FF20GA230UER
  • Tensione: 230 V AC
  • Colore: Grigio
  • Tipo: Filtro con ventilazione
  • Materiali: Alta qualità
  • Applicazione: Gestione aria
  • Classe merceologica: 021407
  • Uso: Corrente alternata

Descrizione del prodotto

Il filtro con ventilazione FF20GA230UER in grigio è progettato per garantire un'efficace gestione dell'aria. Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono un'alimentazione in corrente alternata, offrendo prestazioni affidabili e durature. Con una classificazione merceologica di 021407, il filtro è realizzato con materiali di alta qualità, assicurando resistenza e funzionalità. Scegliere questo filtro significa optare per un'ottima soluzione nel campo dell'elettricità. Descrizione del produttore: Il filtro con ventilazione FF20GA230UER in grigio è progettato per garantire un'efficace gestione dell'aria. Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono un'alimentazione in corrente alternata, offrendo prestazioni affidabili e durature. Con una classificazione merceologica di 021407, il filtro è realizzato con materiali di alta qualità, assicurando resistenza e funzionalità. Scegliere questo filtro significa optare per un'ottima soluzione nel campo dell'elettricità.

Caratteristiche tecniche

larghezza

325 mm

altezza

325 mm

profondità

158,5 mm

numero RAL

7035

tipo di tensione di alimentazione

AC

grado di protezione (IP)

IP55

potenza nominale

170 W

portata volumetrica a soffiaggio libero

770 METROC_ORA

emissione di rumori

72,8 DECIBEL_A

Filtro ventilazione FF20GA230UER grigio compatto efficiente per impianti elettrici AC