Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Inverters /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEVW3A5404
Cod. Produttore
VW3A5404
Cod. EAN
3606480736834

Informazioni di prodotto

Filtro sinus uscita, Altivar, 50 A, per variatore di velocità

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il filtro sinus è un elemento opzionale per variatori di velocità della gamma Altivar Process ATV600/ATV900. Ha una corrente nominale pari a 50 A. Viene utilizzato come filtro di uscita (tra l'uscita del variatore e il motore) e consente al variatore di velocità di funzionare con cavi motore di lunghezza superiore alle lunghezze massime consentite. Ha un grado di protezione IP20. Peso: 35 kg. Viene utilizzato per applicazioni che richiedono cavi molto lunghi, motori collegati parallelo, in pompe immergibili sensibili a dv/dt, e come trasformatore intermedio tra variatore e motore.

grado di protezione (IP)

IP20

adatto come filtro sinusoidale

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

480 V

numero di poli lato primario

3

frequenza di clock nominale

8 KILOHERTZ

Frequenza d'esercizio nominale

50 ... 60 Hz

Corrente nominale in AC

50 ... 50 A

Serie

Altivar Process ATV600

Produttore

Filtro sinus uscita - 50 A - per variatore di velocità