Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Inverters /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
grado di protezione (IP)
IP00
adatto come filtro sinusoidale
Max. tensione d'esercizio nominale Ue
480 V
numero di poli lato primario
3
frequenza di clock nominale
6 KILOHERTZ
Frequenza d'esercizio nominale
50 ... 60 Hz
Corrente nominale in AC
305 ... 305 A
Serie
Altivar Process ATV600
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te