› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Climatizzazione e Ventilazione Quadri

FILTRO RICAMBIO FL210Z - FL220Z

Cod. Rexel HLFL230Z
Cod. Produttore FL230Z
Cod. EAN 3250619272306

Informazioni principali

  • Filtrazione superiore fibre sintetiche
  • Protezione IP 54
  • Dimensioni 150x150 mm
  • Potenza 20 W
  • Compatibilità FL210Z, FL220Z
  • Materiale termolegato
  • Conformità RoHS (10 sostanze)
  • Serie HLFL230Z

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Filtro di ricambio è essenziale per preservare l'efficienza dei ventilatori e delle griglie FL210Z e FL220Z. Prodotto in fibre sintetiche termo-legate a struttura progressiva, offre una filtrazione superiore, salvaguardando l'interno dei quadri elettrici da polvere e detriti. La sua sostituzione è semplice e rapida. Contribuisce attivamente a conservare il grado di protezione IP54 e assicura il funzionamento ottimale del tuo sistema di ventilazione, estendendone la durata.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

larghezza

140 mm

altezza

140 mm

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP54

Tipo superficie

Non trattato

FILTRO RICAMBIO FL210Z - FL220Z