Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELA4KA1U
Cod. Produttore
LA4KA1U
Cod. EAN
3389110230093

Informazioni di prodotto

  • Serie: TeSys K
  • Tensione comando: 110-250 V CA
  • Protezione: Circuito RC
  • Segnalazione: LED
  • Montaggio: Aggancio lato frontale
  • Dimensioni: 26x6x22 mm
  • Grado protezione: IP2X
  • Certificazioni: UL, CE, UKCA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Modulo soppressore TeSys K, per contattori LCxK e relè di controllo CA2KN. Da utilizzare con circuiti di controllo CA a 220-250V, è composto da una protezione RC che limita la tensione transitoria a 3 Uc max. Montaggio ad aggancio sulla parte anteriore del contattore (non sono necessari utensili); è dotato di indicatore LED. Venduto in confezioni da 5 unità. È conforme alla normativa RoHS/REACh.

funzione

Circuito RC

Tipo di tensione d'esercizio

AC/DC

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

110 ... 250 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

110 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

110 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

110 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

110 ... 250 V

Serie

TeSys / K contactors

Produttore

FILTRO RC ANTIDIST. PER LC1