› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Climatizzazione e Ventilazione Quadri

Filtro plastico F80/MR resistente per installazioni elettriche rapide ed efficienti

Cod. Rexel FN005044.00001
Cod. Produttore 005044.00001

Informazioni principali

  • Materiale: Plastica alta qualità
  • Funzione: Filtro meccanico
  • Durata: Resistente nel tempo
  • Applicazione: Uso elettrico
  • Costruzione: Robusta e affidabile
  • Prestazioni: Filtrazione efficace
  • Serie: F80/MR
  • Utilizzo: Condizioni impegnative

Descrizione del prodotto

Scopri il F80/MR FILTRO PLASTICO, un accessorio meccanico essenziale per garantire prestazioni ottimali. Realizzato in materiale plastico di alta qualità, questo filtro è progettato per durare nel tempo e resistere a condizioni di utilizzo impegnative. La sua costruzione robusta assicura un'efficace filtrazione, contribuendo a mantenere l'efficienza del tuo sistema elettrico. Con il F80/MR FILTRO PLASTICO, puoi contare su una soluzione affidabile e performante per le tue esigenze elettriche. Descrizione del produttore: Scopri il F80/MR FILTRO PLASTICO, un accessorio meccanico essenziale per garantire prestazioni ottimali. Realizzato in materiale plastico di alta qualità, questo filtro è progettato per durare nel tempo e resistere a condizioni di utilizzo impegnative. La sua costruzione robusta assicura un'efficace filtrazione, contribuendo a mantenere l'efficienza del tuo sistema elettrico. Con il F80/MR FILTRO PLASTICO, puoi contare su una soluzione affidabile e performante per le tue esigenze elettriche.

Caratteristiche tecniche

tipo di accessori meccanici

Filtro

Filtro plastico F80/MR resistente per installazioni elettriche rapide ed efficienti
€ 4,48 x 1 pz.
(pz.)