› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Climatizzazione e Ventilazione Quadri

Filtro plastico F150/MR protezione impurità sistemi elettrici installazione facile manutenzione semplice

Cod. Rexel FN005032.00001
Cod. Produttore 005032.00001

Informazioni principali

  • Serie: F150/MR
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Materiale: Plastica alta qualità
  • Protezione: Contro impurità
  • Installazione: Facile e veloce
  • Resistenza: Leggero e robusto
  • Manutenzione: Semplice
  • Utilizzo: Sistemi elettrici

Descrizione del prodotto

Il F150/MR Filtro Plastico è un accessorio essenziale per garantire un funzionamento ottimale dei vostri sistemi elettrici. Realizzato in materiale plastico di alta qualità, questo filtro offre una protezione efficace contro le impurità, prolungando la vita dei vostri dispositivi. La sua struttura leggera e resistente assicura una facile installazione e manutenzione. Ideale per chi cerca affidabilità e prestazioni superiori, il F150/MR è la scelta perfetta per ogni esigenza elettrica. Descrizione del produttore: Il F150/MR Filtro Plastico è un accessorio essenziale per garantire un funzionamento ottimale dei vostri sistemi elettrici. Realizzato in materiale plastico di alta qualità, questo filtro offre una protezione efficace contro le impurità, prolungando la vita dei vostri dispositivi. La sua struttura leggera e resistente assicura una facile installazione e manutenzione. Ideale per chi cerca affidabilità e prestazioni superiori, il F150/MR è la scelta perfetta per ogni esigenza elettrica.

Caratteristiche tecniche

tipo di accessori meccanici

Filtro

Filtro plastico F150/MR protezione impurità sistemi elettrici installazione facile manutenzione semplice
€ 9,28 x 1 pz.
(pz.)