Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Inverters /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEVW3A46125
Cod. Produttore
VW3A46125
Cod. EAN
3606480640162

Informazioni di prodotto

Filtro passivo 36A 400V 50HZ

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Filtro passivo 36A 400V 50HZ

grado di protezione (IP)

IP20

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

400 V

numero di poli lato primario

3

Frequenza d'esercizio nominale

50 ... 60 Hz

Corrente nominale in AC

35 ... 35 A

Serie

Altivar 71