Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Inverters /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEVW3A46135
Cod. Produttore
VW3A46135
Cod. EAN
3606480640261

Informazioni di prodotto

Filtro passivo 316A 400V 50HZ

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo filtro passivo è opzionale per i variatori di velocità della gamma Altivar. La sua corrente nominale è pari a 316 A. Viene utilizzato come filtro di ingresso per ottenere una distorsione armonica totale inferiore al 10% o al 5%. Il suo indice di protezione è IP20. Pesa 221 kg, e le sue dimensioni sono 468 mm di larghezza, 900.06 mm di altezza e 510 mm di profondità. È progettato per essere utilizzato per i variatori nel primo ambiente (distribuzione limitata, applicazioni domestiche).

grado di protezione (IP)

IP20

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

400 V

numero di poli lato primario

3

Frequenza d'esercizio nominale

50 ... 60 Hz

Corrente nominale in AC

304 ... 304 A

Serie

Altivar 71