Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Inverters /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEVW3A46104
Cod. Produttore
VW3A46104
Cod. EAN
3606480639951

Informazioni di prodotto

Filtro passivo 23A 400V 50HZ

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Filtro passivo 23A 400V 50HZ

grado di protezione (IP)

IP20

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

400 V

Max. corrente d'esercizio (Ith) per tensione d'esercizio DC

22 A

numero di poli lato primario

3

Frequenza d'esercizio nominale

50 ... 60 Hz

Corrente nominale in AC

22 ... 22 A

Serie

Altivar 71