Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Inverters /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEVW3A46133
Cod. Produttore
VW3A46133
Cod. EAN
3606480640247

Informazioni di prodotto

Filtro passivo 225A 400V 50HZ

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il filtro passivo è un elemento opzionale per i variatori di velocità della gamma Altivar. Ha una corrente nominale pari a 225 A. Viene usato come filtro d'ingresso per ottenere una distorsione armonica totale inferiore al 10% o 5%. Ha un grado di protezione IP20. Peso: 172 kg; dimensioni: 468 mm di larghezza, 900,06 mm di altezza, 448,5 mm di profondità. È progettato per essere utilizzato per variatori nel primo ambiente (distribuzione limitata, applicazioni domestiche).

grado di protezione (IP)

IP20

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

400 V

numero di poli lato primario

3

Frequenza d'esercizio nominale

50 ... 60 Hz

Corrente nominale in AC

217 ... 217 A

Serie

Altivar 71