Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Inverters /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEVW3A5503
Cod. Produttore
VW3A5503
Cod. EAN
3606485435787

Informazioni di prodotto

filtro modo comune per riduzione corrente cuscinetti, 120µH

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo filtro modalità comune è un'opzione per i variatori di velocità della gamma Altivar. È possibile utilizzare il filtro modalità comune ai morsetti di uscita del variatore, il filtro dv/dt o il filtro sinus. Il suo valore di induttanza è pari a 120µH. Viene utilizzato come filtro di uscita per ottenere la riduzione della corrente del cuscinetto. Questo filtro riduce l'interferenza RFI (Radio Frequency Interference) del cavo motore e migliora l'efficacia del filtro EMC per le emissioni condotte. Riduce le correnti ad alta frequenza che circolano nei cuscinetti del motore per evitare danni. Pesa 2,19 kg, e le sue dimensioni sono 127,5 mm di larghezza, 161 mm di altezza e 127,5 mm di profondità. È progettato per migliorare le installazioni dei variatori. È conforme a IEC 60721-3-3 urti e classe di vibrazione 3M4.

grado di protezione (IP)

Altro

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

480 V

numero di poli lato primario

3

frequenza di clock nominale

10 KILOHERTZ

Frequenza d'esercizio nominale

50 ... 60 Hz

Corrente nominale in AC

2,2 ... 2,2 A

Serie

Altivar Process ATV900