Prodotti /

Cod. Rexel
ONAXFIC4011SE
Cod. Produttore
AXFIC4011SE
Cod. EAN
4549734841252

Informazioni di prodotto

  • Serie: 3G3M1-ECT
  • Alimentazione: 200-400 V AC
  • Potenza nominale: 0,2-30 kW
  • Corrente nominale: fino a 88 A
  • Frequenza uscita max: 590 Hz
  • Protezione: IP20
  • Funzione sicurezza: STO SIL3 PLe
  • Certificazioni: CE, UKCA, UL, CSA, RCM
Filtro inverter AX-FIC progettato per applicazioni trifase a 400V, ideale per garantire la protezione e l'efficienza degli impianti elettrici. Questo filtro assicura la riduzione delle interferenze elettromagnetiche, migliorando la qualità della corrente e la durata degli apparecchi collegati. Realizzato con materiali di alta qualità, è adatto per l'uso in ambienti industriali dove è richiesta affidabilità e prestazioni costanti. La sua compatibilità con sistemi inverter lo rende un componente essenziale per il controllo e la stabilizzazione dell'energia elettrica in impianti moderni. Paese di produzione: Thailandia Descrizione del produttore: Filtro RFI di rete AX-FIC per Inverter, 400 Vc.a. trifase, 10,3 A a 50°C / 11,3 A a 40°C

Produttore

Filtro inverter AX-FIC 400V trifase protezione impianti industriali