› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Climatizzazione e Ventilazione Quadri

Filtro FPF15KR230BE-110 GR con ventilazione, alta efficienza, materiali robusti, per sistemi elettrici AC

Cod. Rexel FN005698.00001
Cod. Produttore 005698.00001

Informazioni principali

  • Serie: FPF15KR230BE-110 GR
  • Tensione: AC
  • Filtro con ventilazione
  • Materiali resistenti
  • Costruzione robusta
  • Alta durata
  • Affidabilità elevata
  • Gestione efficace energia

Descrizione del prodotto

Presentiamo il FPF15KR230BE-110 GR FILTRO CON VENT, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni elevate. Realizzato con materiali resistenti, questo filtro è ideale per applicazioni che richiedono tensione di alimentazione AC. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e affidabilità, rendendolo un componente essenziale per il tuo sistema elettrico. Scegli il FPF15KR230BE-110 GR per un'efficienza ottimale e una gestione efficace dell'energia. Descrizione del produttore: Presentiamo il FPF15KR230BE-110 GR FILTRO CON VENT, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni elevate. Realizzato con materiali resistenti, questo filtro è ideale per applicazioni che richiedono tensione di alimentazione AC. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e affidabilità, rendendolo un componente essenziale per il tuo sistema elettrico. Scegli il FPF15KR230BE-110 GR per un'efficienza ottimale e una gestione efficace dell'energia.

Caratteristiche tecniche

larghezza

250 mm

altezza

250 mm

profondità

121 mm

numero RAL

7032

tipo di tensione di alimentazione

AC

grado di protezione (IP)

IP54

potenza nominale

29 W

portata volumetrica a soffiaggio libero

240 METROC_ORA

emissione di rumori

50 DECIBEL_A

Grado di protezione (NEMA)

12

Filtro FPF15KR230BE-110 GR con ventilazione, alta efficienza, materiali robusti, per sistemi elettrici AC
€ 140,75 x 1 pz.
(pz.)