› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Climatizzazione e Ventilazione Quadri

Filtro FPF15KMR230BE-110 GR con VEN, filtrazione avanzata per installazioni elettriche AC, design compatto e materiali durevoli

Cod. Rexel FN005631.00001
Cod. Produttore 005631.00001

Informazioni principali

  • Serie: FPF15KMR230BE-110
  • Tensione: 230 V AC
  • Tipo: Filtro con VEN
  • Materiali: Durevoli
  • Applicazione: Elettrica
  • Protezione: Alta efficienza
  • Durata: Lunga
  • Design: Sofisticato

Descrizione del prodotto

Scopri il filtro FPF15KMR230BE-110 GR FILTRO CON VEN, un prodotto di alta qualità progettato per l'uso con tensione di alimentazione AC. Realizzato con materiali durevoli, questo filtro garantisce prestazioni ottimali e una lunga durata. La sua progettazione avanzata assicura un'efficace filtrazione, rendendolo ideale per applicazioni elettriche. Con il suo design sofisticato, è perfetto per chi cerca affidabilità e efficienza nelle proprie installazioni elettriche. Descrizione del produttore: Scopri il filtro FPF15KMR230BE-110 GR FILTRO CON VEN, un prodotto di alta qualità progettato per l'uso con tensione di alimentazione AC. Realizzato con materiali durevoli, questo filtro garantisce prestazioni ottimali e una lunga durata. La sua progettazione avanzata assicura un'efficace filtrazione, rendendolo ideale per applicazioni elettriche. Con il suo design sofisticato, è perfetto per chi cerca affidabilità e efficienza nelle proprie installazioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

larghezza

250 mm

altezza

250 mm

profondità

113 mm

numero RAL

7032

tipo di tensione di alimentazione

AC

grado di protezione (IP)

IP54

potenza nominale

23 W

portata volumetrica a soffiaggio libero

130 METROC_ORA

emissione di rumori

46 DECIBEL_A

Grado di protezione (NEMA)

12

Filtro FPF15KMR230BE-110 GR con VEN, filtrazione avanzata per installazioni elettriche AC, design compatto e materiali durevoli