› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Climatizzazione e Ventilazione Quadri

Filtro FF12A230UF GR con ventilatore, compatto, efficiente, per sistemi in corrente alternata, uso tecnico

Cod. Rexel FN007824.00001
Cod. Produttore 007824.00001

Informazioni principali

  • Tipo: Filtro con ventilatore
  • Tensione: 230V AC
  • Colore: Grigio
  • Design: Compatto e funzionale
  • Materiali: Resistenti
  • Applicazione: Alimentazione AC
  • Serie: FF12A
  • Affidabilità: Alta efficienza

Descrizione del prodotto

Scopri il FF12A230UF GR FILTRO CON VENTILATOR, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali. Questo filtro è ideale per applicazioni che richiedono un'alimentazione in corrente alternata, offrendo efficienza e affidabilità. Realizzato con materiali resistenti, il design compatto e funzionale lo rende perfetto per l'integrazione in vari sistemi elettrici. Con il suo colore grigio elegante, si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente tecnico. Descrizione del produttore: Scopri il FF12A230UF GR FILTRO CON VENTILATOR, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali. Questo filtro è ideale per applicazioni che richiedono un'alimentazione in corrente alternata, offrendo efficienza e affidabilità. Realizzato con materiali resistenti, il design compatto e funzionale lo rende perfetto per l'integrazione in vari sistemi elettrici. Con il suo colore grigio elegante, si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente tecnico.

Caratteristiche tecniche

larghezza

150 mm

altezza

150 mm

profondità

73,2 mm

numero RAL

7035

tipo di tensione di alimentazione

AC

grado di protezione (IP)

IP54

potenza nominale

18 W

portata volumetrica a soffiaggio libero

45 METROC_ORA

emissione di rumori

46 DECIBEL_A

Grado di protezione (NEMA)

12

Filtro FF12A230UF GR con ventilatore, compatto, efficiente, per sistemi in corrente alternata, uso tecnico
€ 60,34 x 1 pz.
(pz.)