Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Inverters /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEVW3A4705
Cod. Produttore
VW3A4705
Cod. EAN
3606480736544

Informazioni di prodotto

Filtro EMC input - interferenza radio, per variatore di velocità, 70 A

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Questo filtro EMC è un'opzione per i variatori di velocità della gamma Altivar e i servoazionamenti della gamma Lexium. La sua corrente nominale è pari a 70 A. Viene utilizzato per ridurre le emissioni condotte sulla linea al di sotto dei limiti delle norme EN 55011 gruppo 1, classe A o B e IEC/EN 61800-3 categoria C1, C2 o C3. Il suo indice di protezione è IP20. Pesa 6.1 kg. Questo filtro EMC aggiuntivo può essere utilizzato solo su sistemi di tipo TN (neutro) e TT (neutro a terra).

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Filtro

Accessorio

Serie

Altivar Process ATV600

Produttore

Filtro EMC input - per variatore di velocità - 70 A