Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Inverters /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEVW3A31401
Cod. Produttore
VW3A31401
Cod. EAN
3389110688948

Informazioni di prodotto

Filtro EMC aggiuntivo S3 S4 M2 - Alimentazione monofase - 9 A

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo filtro EMC è un'opzione per i variatori di velocità della gamma Altivar e i servoazionamenti della gamma Lexium. I filtri di ingresso EMC aggiuntivi consentono ai variatori di soddisfare requisiti più rigidi. La sua corrente nominale è pari a 9 A. Viene utilizzato per ridurre le emissioni condotte sull'alimentazione di linea al di sotto dei limiti delle norme IEC/EN 61800-3 categoria C1 o C2 e per aumentare la lunghezza massima del cavo motore per la categoria C3. Il suo indice di protezione è IP20. Pesa 0.6 kg. Questo filtro EMC aggiuntivo può essere utilizzato solo su sistemi di tipo TN (neutro) e TT (neutro a terra). Può essere montato accanto o sotto il variatore. L'alimentazione del variatore viene quindi collegata direttamente tramite il cavo di uscita del filtro.

prodotto Sustainable

Si

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Filtro

Accessorio

Serie

Altivar 31

Produttore

Filtro EMC aggiuntivo S3 S4 M2 - Alimentazione monofase - 9 A