Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Inverters /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEVW3A4423
Cod. Produttore
VW3A4423
Cod. EAN
3606480166907

Informazioni di prodotto

Filtro EMC aggiuntivo - 25 A - 3 fase

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il filtro EMC è un accessorio opzionale per i variatori di velocità della gamma Altivar e i servoazionamenti della gamma Lexium. Funziona con una corrente nominale pari a 25 A. Viene usato per ridurre le emissioni condotte sulla rete di alimentazione al di sotto dei limiti delle norme EN 55011 gruppo 1, classe A o B, e IEC/EN 61800-3 categoria C2 e C3. Peso: 0,775 kg. Il filtro EMC supplementare può essere utilizzato solo sui sistemi di tipo TN (massa a neutro) e TT (neutro a terra).

prodotto Sustainable

Si

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Filtro

Accessorio

Serie

Lexium 32 / Motors

Produttore

Filtro EMC aggiuntivo - 25 A - 3 fase