› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Climatizzazione e Ventilazione Quadri

Filtro con ventola FPF15KU230BE-110 GR alta efficienza per alimentazione corrente alternata uso elettrico

Cod. Rexel FN005757.00001
Cod. Produttore 005757.00001

Informazioni principali

  • Serie: FPF15KU230BE-110 GR
  • Tensione: 230V AC
  • Tipo: Filtro con ventola
  • Materiali: Durevoli
  • Montaggio: Compatto
  • Funzionamento: Efficienti
  • Applicazione: Corrente alternata
  • Affidabilità: Alta

Descrizione del prodotto

Scopri il filtro con ventola FPF15KU230BE-110 GR, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali. Realizzato con materiali durevoli, questo filtro è ideale per applicazioni che richiedono alimentazione in corrente alternata. La sua costruzione robusta assicura un funzionamento efficiente, mentre il design compatto permette un facile montaggio. Scegli il filtro FPF15KU230BE-110 GR per un'affidabilità senza pari e una soluzione efficace per le tue esigenze elettriche. Descrizione del produttore: Scopri il filtro con ventola FPF15KU230BE-110 GR, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali. Realizzato con materiali durevoli, questo filtro è ideale per applicazioni che richiedono alimentazione in corrente alternata. La sua costruzione robusta assicura un funzionamento efficiente, mentre il design compatto permette un facile montaggio. Scegli il filtro FPF15KU230BE-110 GR per un'affidabilità senza pari e una soluzione efficace per le tue esigenze elettriche.

Caratteristiche tecniche

larghezza

250 mm

altezza

250 mm

profondità

121 mm

numero RAL

7035

tipo di tensione di alimentazione

AC

grado di protezione (IP)

IP54

potenza nominale

29 W

portata volumetrica a soffiaggio libero

240 METROC_ORA

emissione di rumori

50 DECIBEL_A

Grado di protezione (NEMA)

12

Filtro con ventola FPF15KU230BE-110 GR alta efficienza per alimentazione corrente alternata uso elettrico