› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Climatizzazione e Ventilazione Quadri

Filtro con ventola FPF13KR115BE-110 GR ventilazione efficiente per applicazioni elettriche

Cod. Rexel FN005430.00001
Cod. Produttore 005430.00001

Informazioni principali

  • Serie: FPF13KR115BE-110 GR
  • Tensione alimentazione: AC
  • Tipo: Filtro con ventola
  • Materiali: Alta qualità
  • Funzione: Ventilazione efficace
  • Design: Robusto e funzionale
  • Applicazioni: Elettriche
  • Prestazioni: Affidabili e durature

Descrizione del prodotto

Il filtro con ventola FPF13KR115BE-110 GR è un componente essenziale per garantire un'efficace ventilazione in applicazioni elettriche. Progettato per funzionare con tensione di alimentazione AC, questo filtro offre prestazioni affidabili e durature. Realizzato con materiali di alta qualità, il FPF13KR115BE-110 GR è ideale per chi cerca efficienza e sicurezza nel proprio sistema elettrico. Con un design robusto e funzionale, questo prodotto rappresenta una scelta eccellente per ottimizzare il flusso d'aria. Descrizione del produttore: Il filtro con ventola FPF13KR115BE-110 GR è un componente essenziale per garantire un'efficace ventilazione in applicazioni elettriche. Progettato per funzionare con tensione di alimentazione AC, questo filtro offre prestazioni affidabili e durature. Realizzato con materiali di alta qualità, il FPF13KR115BE-110 GR è ideale per chi cerca efficienza e sicurezza nel proprio sistema elettrico. Con un design robusto e funzionale, questo prodotto rappresenta una scelta eccellente per ottimizzare il flusso d'aria.

Caratteristiche tecniche

larghezza

204 mm

altezza

204 mm

profondità

98 mm

numero RAL

7032

tipo di tensione di alimentazione

AC

grado di protezione (IP)

IP54

potenza nominale

14 W

portata volumetrica a soffiaggio libero

120 METROC_ORA

emissione di rumori

46 DECIBEL_A

Grado di protezione (NEMA)

12

Filtro con ventola FPF13KR115BE-110 GR ventilazione efficiente per applicazioni elettriche