› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Climatizzazione e Ventilazione Quadri

Filtro con ventola FPF12KU230BE-110 GR, alta efficienza, gestione calore, uso industriale e commerciale

Cod. Rexel FN005321.00001
Cod. Produttore 005321.00001

Informazioni principali

  • Alimentazione: AC
  • Efficienza: Ottimale
  • Gestione calore: Migliorata
  • Costruzione: Robusta
  • Applicazioni: Industriali
  • Durata: Elevata
  • Design: Innovativo
  • Serie: FPF12KU230BE-110 GR

Descrizione del prodotto

Il filtro con ventola FPF12KU230BE-110 GR è un componente essenziale per chi cerca prestazioni elevate nel settore elettrico. Progettato per un'alimentazione in corrente alternata, questo filtro offre un'efficienza ottimale e una gestione del calore migliorata. La sua costruzione robusta garantisce affidabilità e durata nel tempo, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. Con un design innovativo, il FPF12KU230BE-110 GR rappresenta una scelta eccellente per ottimizzare i sistemi elettrici. Descrizione del produttore: Il filtro con ventola FPF12KU230BE-110 GR è un componente essenziale per chi cerca prestazioni elevate nel settore elettrico. Progettato per un'alimentazione in corrente alternata, questo filtro offre un'efficienza ottimale e una gestione del calore migliorata. La sua costruzione robusta garantisce affidabilità e durata nel tempo, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. Con un design innovativo, il FPF12KU230BE-110 GR rappresenta una scelta eccellente per ottimizzare i sistemi elettrici.

Caratteristiche tecniche

larghezza

150 mm

altezza

150 mm

profondità

71 mm

numero RAL

7035

tipo di tensione di alimentazione

AC

grado di protezione (IP)

IP54

potenza nominale

20 W

portata volumetrica a soffiaggio libero

57 METROC_ORA

emissione di rumori

46 DECIBEL_A

Grado di protezione (NEMA)

12

Filtro con ventola FPF12KU230BE-110 GR, alta efficienza, gestione calore, uso industriale e commerciale
€ 62,69 x 1 pz.
(pz.)