› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Climatizzazione e Ventilazione Quadri

Filtro con ventola FPF12KRD24B-110 ventilazione efficiente DC per applicazioni elettriche

Cod. Rexel FN005285.00001
Cod. Produttore 005285.00001

Informazioni principali

  • Serie: FPF12KRD24B-110
  • Tensione: 24V DC
  • Ventilazione con filtro
  • Materiali resistenti
  • Alta qualità costruttiva
  • Controllo temperatura
  • Applicazioni elettriche
  • Design innovativo

Descrizione del prodotto

Il filtro con ventola FPF12KRD24B-110 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire un'efficace ventilazione e filtraggio. Realizzato con materiali resistenti, questo filtro è adatto per un'alimentazione a tensione continua DC, assicurando prestazioni ottimali. La sua costruzione robusta e il design innovativo lo rendono ideale per applicazioni elettriche, offrendo un'ottima soluzione per il controllo della temperatura e della qualità dell'aria. Descrizione del produttore: Il filtro con ventola FPF12KRD24B-110 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire un'efficace ventilazione e filtraggio. Realizzato con materiali resistenti, questo filtro è adatto per un'alimentazione a tensione continua DC, assicurando prestazioni ottimali. La sua costruzione robusta e il design innovativo lo rendono ideale per applicazioni elettriche, offrendo un'ottima soluzione per il controllo della temperatura e della qualità dell'aria.

Caratteristiche tecniche

larghezza

150 mm

altezza

150 mm

profondità

71 mm

numero RAL

7032

tipo di tensione di alimentazione

DC

grado di protezione (IP)

IP54

potenza nominale

9,6 W

portata volumetrica a soffiaggio libero

60 METROC_ORA

emissione di rumori

42,5 DECIBEL_A

Grado di protezione (NEMA)

12

Filtro con ventola FPF12KRD24B-110 ventilazione efficiente DC per applicazioni elettriche