› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Climatizzazione e Ventilazione Quadri

Filtro con ventola FPF08KRD24B-110 GR raffreddamento ventilazione impianti elettrici alta efficienza

Cod. Rexel FN005133.00001
Cod. Produttore 005133.00001

Informazioni principali

  • Serie: FPF08KRD24B-110 GR
  • Tensione: 24V DC
  • Funzione: Filtro con ventola
  • Materiali: Alta qualità
  • Uso: Raffreddamento
  • Durata: Lunga
  • Design: Robusto e funzionale
  • Applicazioni: Elettriche

Descrizione del prodotto

Scopri il filtro con ventola FPF08KRD24B-110 GR, un prodotto essenziale per il raffreddamento e la ventilazione. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce prestazioni elevate e una lunga durata. Progettato per un'alimentazione a tensione continua, questo filtro è ideale per applicazioni che richiedono efficienza e affidabilità. La sua costruzione robusta e il design funzionale lo rendono un componente indispensabile per i tuoi progetti elettrici. Descrizione del produttore: Scopri il filtro con ventola FPF08KRD24B-110 GR, un prodotto essenziale per il raffreddamento e la ventilazione. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce prestazioni elevate e una lunga durata. Progettato per un'alimentazione a tensione continua, questo filtro è ideale per applicazioni che richiedono efficienza e affidabilità. La sua costruzione robusta e il design funzionale lo rendono un componente indispensabile per i tuoi progetti elettrici.

Caratteristiche tecniche

larghezza

105 mm

altezza

105 mm

profondità

54 mm

numero RAL

7032

tipo di tensione di alimentazione

DC

grado di protezione (IP)

IP54

potenza nominale

3,6 W

portata volumetrica a soffiaggio libero

15 METROC_ORA

emissione di rumori

32,5 DECIBEL_A

Grado di protezione (NEMA)

12

Filtro con ventola FPF08KRD24B-110 GR raffreddamento ventilazione impianti elettrici alta efficienza
(pz.)