› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Climatizzazione e Ventilazione Quadri

Filtro con ventola compatto FPF08KRD24BR-110 GR per ventilazione armadi elettrici, tensione DC, alta affidabilità e risparmio energetico

Cod. Rexel FN005135.00001
Cod. Produttore 005135.00001

Informazioni principali

  • Serie: FPF08KRD24BR-110 GR
  • Tensione: DC
  • Ventilazione: Efficienza elevata
  • Design: Compatto
  • Durata: Robusta costruzione
  • Applicazione: Spazi ristretti
  • Funzione: Gestione ottimale aria
  • Affidabilità: Prestazioni elevate

Descrizione del prodotto

Il filtro con ventola FPF08KRD24BR-110 GR è un componente essenziale per garantire un'efficace ventilazione in applicazioni elettriche. Progettato per funzionare con tensione DC, questo filtro offre prestazioni elevate e affidabilità. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata, mentre il design compatto lo rende ideale per spazi ristretti. Con il FPF08KRD24BR-110 GR, puoi contare su una gestione ottimale dell'aria, fondamentale per il corretto funzionamento dei tuoi dispositivi elettrici. Descrizione del produttore: Il filtro con ventola FPF08KRD24BR-110 GR è un componente essenziale per garantire un'efficace ventilazione in applicazioni elettriche. Progettato per funzionare con tensione DC, questo filtro offre prestazioni elevate e affidabilità. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata, mentre il design compatto lo rende ideale per spazi ristretti. Con il FPF08KRD24BR-110 GR, puoi contare su una gestione ottimale dell'aria, fondamentale per il corretto funzionamento dei tuoi dispositivi elettrici.

Caratteristiche tecniche

larghezza

105 mm

altezza

105 mm

profondità

54 mm

numero RAL

7032

tipo di tensione di alimentazione

DC

grado di protezione (IP)

IP54

potenza nominale

3,6 W

portata volumetrica a soffiaggio libero

20 METROC_ORA

emissione di rumori

32,5 DECIBEL_A

Grado di protezione (NEMA)

12

Filtro con ventola compatto FPF08KRD24BR-110 GR per ventilazione armadi elettrici, tensione DC, alta affidabilità e risparmio energetico