› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Climatizzazione e Ventilazione Quadri

Filtro con ventilazione FF15MA115UF GR, alta efficienza, materiali resistenti, per impianti elettrici AC

Cod. Rexel FN007849.00001
Cod. Produttore 007849.00001

Informazioni principali

  • Serie: FF15MA115UF GR
  • Tensione: 115 V AC
  • Tipo: Filtro con ventilazione
  • Materiali: Resistenti e duraturi
  • Applicazione: Uso elettrico
  • Costruzione: Robusta e affidabile
  • Funzionamento: Fluido e stabile
  • Prestazioni: Ottimali e efficienti

Descrizione del prodotto

Scopri il filtro con ventilazione FF15MA115UF GR, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali. Realizzato con materiali resistenti, questo filtro è ideale per applicazioni che richiedono tensione di alimentazione AC. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e affidabilità nel tempo. Con un design efficiente, il filtro FF15MA115UF GR offre un'ottima soluzione per le tue esigenze elettriche, mantenendo un funzionamento fluido e senza intoppi. Descrizione del produttore: Scopri il filtro con ventilazione FF15MA115UF GR, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali. Realizzato con materiali resistenti, questo filtro è ideale per applicazioni che richiedono tensione di alimentazione AC. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e affidabilità nel tempo. Con un design efficiente, il filtro FF15MA115UF GR offre un'ottima soluzione per le tue esigenze elettriche, mantenendo un funzionamento fluido e senza intoppi.

Caratteristiche tecniche

larghezza

250 mm

altezza

250 mm

profondità

111,9 mm

numero RAL

7035

tipo di tensione di alimentazione

AC

grado di protezione (IP)

IP54

potenza nominale

16 W

portata volumetrica a soffiaggio libero

132 METROC_ORA

emissione di rumori

46 DECIBEL_A

Filtro con ventilazione FF15MA115UF GR, alta efficienza, materiali resistenti, per impianti elettrici AC